※天板イメージ

- テーブル 天板 ノーブランド 47908485 - テーブル 天板 ノーブランド 47908485

テーブル 天板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 形状正方形 注文コード47908485 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は形状など6種類から選べます 他の種類を見る

ゴム集成材は、美しい均一な木目と、反りやねじれが少ない高い安定性が特徴です。表面にはウレタンクリア塗装を施しており、水や汚れに強く、お手入れが簡単で耐久性にも優れています。天然木の風合いを保ちつつ、キズがつきにくい頑丈さも兼ね備えているため、長くご愛用いただけます。DIYから店舗用まで、幅広い用途で安心してご利用いただける高品質な天板です。

用途
サイドテーブルやカフェテーブル、ダイニングテーブルの天板としてご利用いただけます。
サイドテーブル用
材質ゴム集成材 長さ(mm)450 形状正方形 幅(mm)450 厚さ(mm)25 塗装ウレタンクリア
注意
※本商品は天板のみの販売となります。
※テーブル脚は別途お買い求めください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする