- テーブル 天板 ノーブランド 47908519

※天板イメージ

- テーブル 天板 ノーブランド 47908519
- テーブル 天板 ノーブランド 47908519

テーブル 天板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1枚形状正方形注文コード47908519品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ゴム集成材は、美しい均一な木目と、反りやねじれが少ない高い安定性が特徴です。表面にはウレタンクリア塗装を施しており、水や汚れに強く、お手入れが簡単で耐久性にも優れています。天然木の風合いを保ちつつ、キズがつきにくい頑丈さも兼ね備えているため、長くご愛用いただけます。DIYから店舗用まで、幅広い用途で安心してご利用いただける高品質な天板です。

用途
サイドテーブルやカフェテーブル、ダイニングテーブルの天板としてご利用いただけます。
カフェテーブル用
材質ゴム集成材長さ(mm)750形状正方形幅(mm)750厚さ(mm)25塗装ウレタンクリア
注意
※本商品は天板のみの販売となります。
※テーブル脚は別途お買い求めください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする