曜日別特売
FBK4016D22 チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー) KANA(片山チエン) 47908711

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード47908711品番FBK4016D22
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.5ΦD22H17本体寸法L:87.4、BL:40.0、S:7.4、BD:51.0、0:77、a:23、C:14.4セットスクリュー(M)8熱処理焼入:歯先高周波焼入キー溝(b×t2)(mm)70×30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする