表面実装型 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ EEHZEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(500個) 注文コード 47909025 品番 EEHZE1V271P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
寸法(mm)10(Dia.)×10.2 直径(Φmm)10 高さ(mm)10.2 取付方式表面実装 電圧(V)DC35 シリーズZE 許容差±20% リード線長さ(mm)3.5 動作温度(℃)-55 誘電正接0.12% リードピッチ(mm)4.6 等価直列抵抗(mΩ)20 リーク電流(μA)3、0.01CV リップル電流(mA)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする