ドリテック
ドリテックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ドリテックの 温度計・温湿度計
ドリテックの 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計「リテーモ」
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47909770
品番
O-449BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
・置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計
熱中症・インフルエンザの危険度目安をかわいい表情でお知らせ
測定された温度・湿度の最高数値と最低数値を表示できます
便利な壁掛けフック穴&スタンド付
仕様
熱中症:4段階表示
インフルエンザ:2段階表示
用途
室内の温度、湿度の測定・管理。
材質
ABS樹脂
色
ブラウン
本体質量(g)
約63(電池質量を含む)
分解能
温度:0.1、湿度:1
温度測定範囲(℃)
-10〜50
測定対象
温度、湿度
湿度測定範囲(%)
10〜99
液晶サイズ
62×62mm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約72×18×74
電源(個)
単4形乾電池×1(動作確認用)
測定精度(%)
±5(50〜80)、±10(20〜49・81〜95)※
設置方法
スタンド、壁掛け
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定精度(℃)
±1(0〜40)、±2(-10〜-0.1・40.1〜50.0)
注意
※精度範囲外の湿度は目安です