三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S14M形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
60mm
歯数
60
形状
W形
注文コード
47909976
品番
60S14M600W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,340
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
寸法D(mm)
160
寸法E(mm)
235
寸法G(mm)
28
寸法K(mm)
25
寸法LW(mm)
99
外径O.D.(Φmm)
264.59
寸法PLD(mm)
1.397
最大軸穴径d(Φmm)
90
最小軸穴径d(Φmm)
35
歯数
60
呼び幅
60mm
材質
鋳物
形状
W形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
14
概略質量(kg)
22.1
歯形
S14M
ピッチ径(Φmm)
267.38
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。