No.415 野菜結束テープ ユニ工業 47911179

No.415 野菜結束テープ ユニ工業 47911179
No.415 野菜結束テープ ユニ工業 47911179

野菜結束テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
紫+白文字
幅(mm)15
内容量1ケース(80巻)注文コード47911179品番No.415
販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ネギやアスパラ、葉物野菜等を結束するテープです。
糊面同士を貼り合わせ強い粘着力を発揮します。
ゴム系粘着剤なので低温下でもしっかり結束できます。
野菜に糊が残らず衛生的です。
改正食品衛生法・ポジティブリスト制度に準拠しています。

用途
野菜の結束
幅(mm)15紫+白文字長さ(m)100文字新鮮野菜基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系
注意
※家具、ガラス、車のボディなどや人体に直接貼らないで下さい。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼り付け面のほこり、油分、水分などよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合、直射日光を避け、屋内の涼しい所へ置いて下さい。
※製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする