携帯はさみ フィットカットカーブ ツイッギー 開梱カッター付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47911669 品番 SC-150P(34112)
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

開梱・開封がすぐにできる、セラミックカッター付きの携帯はさみツイッギー!
錆びずに長持ちセラミックカッター刃で簡単に開梱
根元から刃先までサクサク切れるベルヌーイカーブ刃
キャップレス仕様で、使いたい時にすぐに使える
不意に刃が開かないセーフティロック付
ワンタッチで開閉できるスマートハンドル
マグネット内蔵で、玄関ドアや冷蔵庫につけられる
ストラップホール付き

材質本体=ABS、刃=ハイカーボンステンレス鋼、セラミック ダークグレー 板厚(mm)1.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×148×10 刃渡り(mm)38 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする