※A形
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
10mm
歯数
60
形状
A形
注文コード
47912182
品番
60S3M100A-AL
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
39
寸法H(mm)
2
寸法K(mm)
8
寸法LA(mm)
15
寸法LB(mm)
23
寸法LC(mm)
-
外径O.D.(Φmm)
56.53
寸法PLD(mm)
0.381
寸法W(mm)
11
最小軸穴径d(Φmm)
8
最大軸穴径d(Φmm)
32
適合フランジ外径D(mm)
61
適合フランジ内径P(mm)
41
適合フランジ厚t(mm)
1
歯数
60
呼び幅
10mm
材質
高力アルミニウム合金
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
3
適合フランジ
F-106141
概略質量(kg)
0.092
歯形
S3M
ピッチ径(Φmm)
57.3
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。