寸法D(mm)100
寸法H(mm)3.5
寸法K(mm)20
寸法LA(mm)35
寸法LB(mm)55
外径O.D.(Φmm)151.42
寸法PLD(mm)0.686
寸法W(mm)28
最小軸穴径d(Φmm)20
最大軸穴径d(Φmm)62
適合フランジ外径D(mm)161
適合フランジ内径P(mm)141
適合フランジ厚t(mm)2.3
歯数60
呼び幅25mm
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)8
適合フランジF-23161141
概略質量(kg)5.88
歯形S8M
ピッチ径(Φmm)152.79