※W形

60XL037W タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト 47912462 60XL037W タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト 47912462 60XL037W タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト 47912462

タイミングプーリ XL形

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数60 形状W形 注文コード47912462 品番60XL037W
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は歯数・形状など34種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)38 寸法E(mm)83 寸法G(mm)5 寸法K(mm)10 寸法LA(mm)15 寸法LW(mm)25 外径O.D.(Φmm)96.51 最小軸穴径d(Φmm)12 最大軸穴径d(Φmm)26 歯数60 呼び幅037(9.5mm) 材質鋳物(鋼材) 形状W形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)5.08 概略質量(kg)0.524 歯形XL ピッチ径(Φmm)97.02
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。
※本商品のW型は【フランジ無し】タイプです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
プロクソンNo24004卓上旋盤 ねじピッチ加工能力拡張

製品写真で盛大に騙されました。現物は梨地の鼠色です。
外観、質感はその辺にあるフェライト磁石にそっくりです。
写真が銀光沢なのでアルミ系かと勘違いして碌に材質をチェックしないで発注したのが愚かなのですが、謎の「焼結金属」です。
注文コード36159277のレビューの応答でS25C焼結品という事になったそうなので同じ三ツ星で素材を大幅に変えて同じ名称で売るわけがないため、恐らくS25Cなのでしょう。
粉末状の切り屑が磁性を持つため、鉄系で間違いなさそうです。

加工はSKS工具で対応可能です。ハンドタップも問題なく立てられます。
HSSで旋削加工した限り、連続切りくずが出ないS45Cないし少し粘るねずみ鋳鉄といった感じです。

φ15軸穴、幅14mm、T15枚のXL形タイミングプーリーをT30枚に置き換える内容でしたが、無事に完了、動作しました。

対象商品:
47877751
2018-01-05
用途:
自作木工旋盤の動力伝達

外観的に精度よく製作されているように感じます。軸穴の6Φから12Φへの加工もスムーズにでき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする