モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47913340 品番 UAG-SLM-5K-TI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Magsafe対応
ぴったり吸着して充電できるワイヤレスモバイルバッテリー
アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。
優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。

セット内容USBケーブル(USB-C to USB-C 120cm) ユーザーズマニュアル(日、英) 材質PC、ABS、アルミ合金、マグネット チタン 質量(g)約118 外形寸法(mm)約(W)66x(D)12.5x(H)96 対応機種Magsafe対応機種、その他ワイヤレス充電対応デバイス 保証期間1年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする