モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47913480 品番UAG-WPB-01-BK/GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。
優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。
マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー
デバイスに吸着するワイヤレス充電器
有線での充電にも対応
キックスタンド
UAGケースとの併用で衝撃から保護
防水規格IPX6
10,000mAh

仕様入力(USB-C):5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A セット内容USBケーブル(USB-C to USB-C 120cm) ユーザーズマニュアル(日、英) ブラック/グレイ 質量(g)約240 外形寸法(mm)約(W)72x(D)24x(H)112 出力USB-C:5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.67A、USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A、ワイヤレス:5W / 7.5W / 10W 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 対応機種iPhone 12 シリーズ 以降のMagSafe(R)搭載モデル (iPhone 12 mini , iPhone 13 mini を除く)、AirPods Pro 2、AirPods 3 (MagSafe(R)充電ケースのみ)、その他ワイヤレス充電に対応しているデバイス (MagSafe(R)対応ケースまたはマグネット対応ケースを装着したスマートフォンを推奨) 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)10000 ポートUSB-A,USB-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする