曜日別特売
- すべてが国産原料のふりかけ 小魚 日本海水 47917670

すべてが国産原料のふりかけ 小魚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(28g)注文コード47917670品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥280
販売価格(税別)
259

主原料、調味原料に至るまですべて国産原料を使用したふりかけです。
添加物のうま味調味料、着色料を使用せず素材本来のおいしさを大切にしました。
カルシウムが豊富に含まれており、サクサクふんわりの香ばしい味付けかつお節、風味豊かなしらすとえびの美味しさがごはんに大変よく合います。

原材料かつお削り節(国産)、砂糖、食塩、しらす、えび、のり、しょうゆ、かつお中骨粉末、酵母エキス、みりん、(一部に小麦・えび・大豆を含む)栄養成分(1袋あたり)エネルギー:93kcal、たんぱく質:14.4g、脂質:0.9g、炭水化物:6.9g、食塩相当量:3.9g、カルシウム:311mg
注意
※直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする