POPE
POPEの 散水・かん水資材
POPEの ホース/チューブ
POPEの 散水・かん水ホース
ピナクルガーデンホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47917889
品番
1011452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
プレミアム高耐久ガーデンホースは長期使用にも耐えうる耐久性を持った非常に丈夫な外装でUV加工済み。
用途
ホースの両端には12mm ホース用接続パーツ付き。
付属品
12mmユニバーサルタップアダプター
幅(mm)
12
長さ(m)
20
ホース長さ(m)
20
注意
※蛇口へ接続する為の付属のタップは20mmBSP規格となっておりますので日本国内規格の製品が別途必要となります。※POPEの日本代理店が撤退したため、今後購入いただいても保証はついておりません。ご了承ください。