スモールガーデンホースリールセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47917898 品番1010478
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

バルコニー、中庭、テラスガーデンに最適なサイズのホールリールセットです。
ホース径8mmの細めの仕様で長さは10mです。水量調節可能なノズルと1.5m タップツーリールホースが付属しており、すぐに使用できます。組み立ての煩わしさはありません。

用途
軽量で持ち運び可能。屋内と屋外の両方での使用に対応しています。
壁に取り付けて簡単に保管できます(付属品は含まれません)。
オーストラリアの条件に合わせてUV処理されています。
付属品1.5m タップツーリール ホース 幅(mm)8 長さ(m)10 最高使用圧力700kpa ホース長さ(m)10
注意
※蛇口へ接続する為の付属のタップは20mmBSP規格となっておりますので日本国内規格の製品が別途必要となります。※POPEの日本代理店が撤退したため、今後購入いただいても保証はついておりません。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする