POPE
POPEの 散水・かん水資材
POPEの ホースリール
POPEの 散水用ホースリール
カートアウェイ ホースカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47917907
品番
1010752
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
カートアウェイホースカートは、広い庭でも水やりの負担を軽減し、ホースをよじれやねじれから守ります。ハンドルを回すだけで、20メートルのホース(付属)を巻き取ったり、巻き戻したりできます。
用途
カートには折りたたみ式のハンドルと丈夫なホイールが付いており移動も簡単です。密閉リールがホースを保護してくれます。
カートには折りたたみ式のハンドルと丈夫なホイールが付いており、持ち運びに便利です。
密閉リールがホースを保護し、ホースの寿命を延ばします。
リールとケーシングは完全に組み立てられており、ハンドルを取り付けるだけです。
スタイリッシュなデザインがお庭を引き立てます。
カバー
あり
キャスター
あり
ホース長さ(m)
20
巻取形式
手動
注意
※蛇口へ接続する為の付属のタップは20mmBSP規格となっておりますので日本国内規格の製品が別途必要となります。※POPEの日本代理店が撤退したため、今後購入いただいても保証はついておりません。ご了承ください。