曜日別特売
1010476 プレミアムホースカート POPE 47918135

1010476 プレミアムホースカート POPE 47918135
1010476 プレミアムホースカート POPE 47918135
1010476 プレミアムホースカート POPE 47918135
1010476 プレミアムホースカート POPE 47918135

プレミアムホースカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個注文コード47918135品番1010476
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

プレミアム ホース カートは、ホース重ね合わせガイドと角度のついたホースコネクターが特徴で、ホースのねじれを防ぎ簡単に巻き取ることができます。大きな車輪により、カートを庭で簡単に操作できます。頑丈なフレームと快適なグリップハンドルで簡単に組み立てられます。アクセサリ ホルダー付きなのでハンドスプレーやノズル、ホースエンドなどを便利に保管できます。

用途
12mmのガーデンホースを35mまで収納可能です。
組み立て簡単。ホースを整理整頓して保管できる重ね着ガイドを内蔵。
持ち運び可能なコンパクトなデザインと頑丈な構造。オーストラリアの条件化にも耐えられるようUV加工済みです。
カバーなしキャスターあり巻取形式手動
注意
※要組立/ホース他は別途購入が必要※POPEの日本代理店が撤退したため、今後購入いただいても保証はついておりません。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする