曜日別特売
1581F-2 スコーピオン XV SHIMANO(シマノ) 47919149

スコーピオン XV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本テーパーF仕様ルアーウェイト(g):5-21、カーボン含有率(%):94.2注文コード47919149品番1581F-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,180販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

世代を超え、対象魚の枠を超え、クロスオーバーする価値を携えスコーピオンが紡いだフィッシングロッドの在り方。
スコーピオンXVは、幅広いアングラーが気軽に扱うことのできるルアーフィッシングのエントリーロッド。ブラックバスをはじめ、淡水・海水を問わず身近なターゲットを相手にフリースタイルに遊べるシリーズです。

仕様ルアーウェイト(g):5-21、カーボン含有率(%):94.2適合ラインナイロン:7-14、ラインPE(号):MAX 2全長5'8"ft質量(g)115全長(m)1.73グリップ長さ(mm)187テーパーF寸法(cm)89継数(本)2先径(mm)1.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする