曜日別特売
S76L 23 フリーゲーム SHIMANO(シマノ) 47919675

23 フリーゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様キャストウェイト(g):2-14、カーボン含有率(%):68.4注文コード47919675品番S76L
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

パック&トラベルロッドの概念を変える、シマノの挑戦。
フリーゲームXTはパック&トラベルロッドにおけるさまざまな弱点を克服した、ショアスタイルの本格マルチピースロッド。ブランクスにはシマノが誇るハイパワーXを搭載。継数の多さにより重くダレがちになるブランクスに張りをもたせ、シャープな振り感を追求しました。

仕様キャストウェイト(g):2-14、カーボン含有率(%):68.4適合ラインナイロン:3-10、0.4-1全長7'6"ft質量(g)110タイプリールシート:UPLOCK全長(m)2.29サイズ(号)(エギ)1.8-3方式(継ぎ)振出寸法(cm)67.6継数(本)4錘負荷(号)3-20先径(mm)1.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする