曜日別特売
S80ML 23 フリーゲーム SHIMANO(シマノ) 47919700

23 フリーゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様キャストウェイト(g):5-35、カーボン含有率(%):84.2注文コード47919700品番S80ML
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,850販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

パック&トラベルロッドの概念を変える、シマノの挑戦。
フリーゲームXTはパック&トラベルロッドにおけるさまざまな弱点を克服した、ショアスタイルの本格マルチピースロッド。ブランクスにはシマノが誇るハイパワーXを搭載。継数の多さにより重くダレがちになるブランクスに張りをもたせ、シャープな振り感を追求しました。

仕様キャストウェイト(g):5-35、カーボン含有率(%):84.2適合ラインナイロン:4-12、0.6-1.2全長8'0"ft質量(g)125タイプリールシート:UPLOCK全長(m)2.44サイズ(号)(エギ)2-3.5方式(継ぎ)振出寸法(cm)70.5継数(本)4錘負荷(号)8-25先径(mm)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする