曜日別特売
380M-T 22 ボーダレス SHIMANO(シマノ) 47919745

22 ボーダレス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本仕様ルアーウェイト(g):3-30、リールシート位置(mm):328、カーボン含有率(%):98.5注文コード47919745品番380M-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

フィールド・釣種・釣法を飛び越え”BORDERLESS”に遊べ!!
フィールド・釣種・釣法を飛び越えるフリースタイル磯竿提案の”BORDERLESS”。機動性の良い振出ロッドに磯竿にはない軽快さとスタイリッシュさをハイレベルでパッケージ。軽快操作のためにそれぞれの穂先と調子を新設計。

仕様ルアーウェイト(g):3-30、リールシート位置(mm):328、カーボン含有率(%):98.5質量(g)115タイプリールシート:UPLOCK全長(m)3.8方式(継ぎ)振出寸法(cm)106.1適合号数(ハリス)1.5-4継数(本)4錘負荷(号)1.5-4先径(mm)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする