ボーダレス(ソリッドティップ仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):0.8-26、リールシート位置(mm):329、カーボン含有率(%):97.4 注文コード47919806 品番340 MLS-T
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

柔軟な喰い込みで勝負する、繊細穂先。
柔軟で喰い込みが良く、視認性に優れた白色のタフテックαカーボンソリッド穂先を搭載。軽量で 操作性に優れたショートレングスは筏や船、堤防からのフカセやミャク、さぐりなどのエサ釣りから、 バチ抜けシーバスのショートバイトや人気急上昇の岸壁際からルアーフォールで釣るクロダイ ゲームに対応するなど、繊細さを求められるルアーフィッシングをカバー。

仕様ルアーウェイト(g):0.8-26、リールシート位置(mm):329、カーボン含有率(%):97.4 質量(g)120 全長(m)3.4 方式(継ぎ)振出 寸法(cm)122 適合号数(ハリス)1-3 継数(本)3 錘負荷(号)1-3 先径(mm)0.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする