VII 630-T ボーダレスGL(ガイドレス仕様・VIIモデル) SHIMANO(シマノ) 47920348

ボーダレスGL(ガイドレス仕様・VIIモデル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本仕様カーボン含有率(%):97.6注文コード47920348品番VII 630-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

原点ともいえる「のべ竿の釣り」の面白さを満喫できるボーダレスGL VIIモデル。多彩な魚種をのべ竿スタイルで楽しむ。
3.6m~6.3mの7アイテムをラインナップしたVⅡモデルは、身近なアジ、メバル、サヨリや小磯、防波堤からの中型グレや黒鯛、海上釣堀、さらに淡水の鯉・鮒、管理釣り場の大型のマスなど幅広いターゲットや釣り場に対応します。多用途に対応するテーパーやアクションによって、ガイドレスロッドならではのダイレクトな魚とのやり取りを実現し、楽しみの幅を広げます。

仕様カーボン含有率(%):97.6質量(g)220全長(m)6.3方式振出寸法(cm)122.1元径(mm)21.6継数(本)6先径(mm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする