L630T ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Lモデル) SHIMANO(シマノ) 47920637

ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Lモデル)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本仕様カーボン含有率(%):99.8注文コード47920637品番L630T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

長くて軽いガイドレス。メバルを筆頭に多彩な魚種に対応。
ボーダレス・ガイドレスシリーズに、長くて軽いLモデルが新登場。渓流ロッドの上位モデルや鮎竿に迫るスペックに全玉口Gクロスプロテクター、糸ガラミが少ない回転式のマイクロまわりリリアン、濡れても滑りにくいしっとりグリップ、バランサー代わりにもなる尻手環付金属尻栓など先進フィーチャーを搭載。ウキ、脈、探りのメバルやアジ、そしてキスやハゼ。渓魚や鮒など淡水の中小物まで、多彩な釣種魚種をカバーします。

仕様カーボン含有率(%):99.8質量(g)150全長(m)6.32方式振出寸法(cm)119.3元径(mm)21.1継数(本)6先径(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする