L810T ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Lモデル) SHIMANO(シマノ) 47920655

ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Lモデル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本仕様カーボン含有率(%):99.9注文コード47920655品番L810T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

長くて軽いガイドレス。メバルを筆頭に多彩な魚種に対応。
ボーダレス・ガイドレスシリーズに、長くて軽いLモデルが新登場。渓流ロッドの上位モデルや鮎竿に迫るスペックに全玉口Gクロスプロテクター、糸ガラミが少ない回転式のマイクロまわりリリアン、濡れても滑りにくいしっとりグリップ、バランサー代わりにもなる尻手環付金属尻栓など先進フィーチャーを搭載。ウキ、脈、探りのメバルやアジ、そしてキスやハゼ。渓魚や鮒など淡水の中小物まで、多彩な釣種魚種をカバーします。

仕様カーボン含有率(%):99.9質量(g)240全長(m)8.12方式振出寸法(cm)119.3元径(mm)24.4継数(本)8先径(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする