P630T ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Pモデル) SHIMANO(シマノ) 47920680

ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Pモデル)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本注文コード47920680品番P630T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

世界の巨大魚を仕留めるパワフルのべ竿シリーズ。
これまでシマノ最強のべ竿として君臨した二代目・鱒之介を上回る硬さをまとい、サーモン、草魚など淡水の大物や、尾長グレ、石鯛、ヒラスズキといった磯の強者との真っ向勝負が可能となります。ラインが結ばれるトップにはステンレス削り出しによる強靭な非回転式超感トップを採用し大物との全力のやり取りをサポート、負担の大きな継ぎ目はGクロスプロテクターを搭載。尻手環付尻栓はバランサーとしても機能、豪竿の持ち重りを軽減します。

仕様カーボン含有率(%):99.6質量(g)285全長(m)6.3方式振出寸法(cm)121元径(mm)23.2継数(本)6先径(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする