540-T ボーダレス 50 GL(ガイドレス仕様) SHIMANO(シマノ) 47920768

共通

ボーダレス 50 GL(ガイドレス仕様)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本仕様カーボン含有率(%):99.6注文コード47920768品番540-T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

仕舞寸法50cm。機動力溢れる小継仕様。
ワイドな対応力で独自の世界を創造するボーダレスGLに、携帯性と機動力に溢れる約50cm仕舞の小継仕様が誕生。小継渓流竿としては硬硬調のパワーを有し、淡水ではヤマメやアマゴをはじめ、ヘラブナ、マブナ、鯉、テナガエビ、小河川での鮎、海ではサビキ釣りのアジやイワシ、メバルなど、中小物狙いの釣りをマルチに楽しめます。45cm刻みの3wayズームは釣り場環境に合わせてベストな長さを選択することが可能。穂先はトラブルに強いタフテックソリッドを採用しています。

仕様カーボン含有率(%):99.6質量(g)145全長(m)5.4方式振出寸法(cm)51.5ズーム450-495-540cm元径(mm)24.7継数(本)12先径(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする