630-T ボーダレス 50 GL(ガイドレス仕様) SHIMANO(シマノ) 47920777

共通

ボーダレス 50 GL(ガイドレス仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様カーボン含有率(%):99.7注文コード47920777品番630-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

仕舞寸法50cm。機動力溢れる小継仕様。
ワイドな対応力で独自の世界を創造するボーダレスGLに、携帯性と機動力に溢れる約50cm仕舞の小継仕様が誕生。小継渓流竿としては硬硬調のパワーを有し、淡水ではヤマメやアマゴをはじめ、ヘラブナ、マブナ、鯉、テナガエビ、小河川での鮎、海ではサビキ釣りのアジやイワシ、メバルなど、中小物狙いの釣りをマルチに楽しめます。45cm刻みの3wayズームは釣り場環境に合わせてベストな長さを選択することが可能。穂先はトラブルに強いタフテックソリッドを採用しています。

仕様カーボン含有率(%):99.7質量(g)192全長(m)6.3方式振出寸法(cm)51.5ズーム540-585-630cm元径(mm)25.4継数(本)14先径(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする