曜日別特売
168MLG-2 22 バンタム SHIMANO(シマノ) 47921030

22 バンタム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様ルアーウェイト(g)5-21、カーボン含有率(%):88.9注文コード47921030品番168MLG-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

我が道を究めるシマノバスロッドのフラッグシップ。質実剛健のブランクスには、先進の技術と強さが宿る。
シマノバスロッドのフラッグシップが、スペックを一新して転生。新生バンタムはスパイラルXコアをはじめとする先進の技術を投入し、過酷なフィールド環境と酷使の中で、変わらぬ強さと安定したパフォーマンスを発揮するロッドへと進化しました。

仕様ルアーウェイト(g)5-21、カーボン含有率(%):88.9適合ラインナイロン:7-14、ラインPE(号):MAX 2全長6'8"ft質量(g)112全長(m)2.03グリップ長さ(mm)250テーパーR寸法(cm)130継数(本)2先径(mm)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする