コンクエスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):21-84、カーボン含有率(%):99.9 注文コード47922177 品番905C MBR JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

感性を刺激する世界基準の次世代バスロッド
世界が認めるG.Loomisのロッド設計思想と、シマノが誇る最先端テクノロジーが融合した次世代バスロッドのグローバルスタンダードがいざ降臨。過剰な装飾を良しとせずロッド本来に求められる調子に徹底的にこだわったブランクスには、ネジリ剛性を高めつつ強度と軽さを両立するスパイラルX及びハイパワーXを全機種に採用。

仕様ルアーウェイト(g):21-84、カーボン含有率(%):99.9 適合ラインナイロン:15-30 全長7'6"ft 質量(g)151 全長(m)2.29 グリップ長さ(mm)273 テーパーF 寸法(cm)228.6 継数(本)1 先径(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする