共通
SHIMANO(シマノ)
19 トラウトライズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):0.6-6、リールシート位置(mm):174、カーボン含有率(%):95.6
注文コード
47923087
品番
66SUL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
大幅な軽量化で生まれ変わった ハイコストパフォーマンストラウトロッド
管理釣り場のエリアトラウトから、渓流域でのネイティブトラウトにまで対応する、ハイコストパフォーマンスなトラウトロッドです。
仕様
ルアーウェイト(g):0.6-6、リールシート位置(mm):174、カーボン含有率(%):95.6
適合
ラインナイロン:1.5-4、ラインPE(号):0.2-0.6
全長
6'6"ft
質量(g)
79
タイプ
リールシート:DOWNLOCK
全長(m)
1.98
方式
逆並継
寸法(cm)
101.4
グリップタイプ
セパレート
継数(本)
2
先径(mm)
1.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800