曜日別特売
60UL 19 トラウトライズ SHIMANO(シマノ) 47923096

共通

19 トラウトライズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様ルアーウェイト(g):1-8、リールシート位置(mm):174、カーボン含有率(%):95.2注文コード47923096品番60UL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

大幅な軽量化で生まれ変わった ハイコストパフォーマンストラウトロッド
管理釣り場のエリアトラウトから、渓流域でのネイティブトラウトにまで対応する、ハイコストパフォーマンスなトラウトロッドです。

仕様ルアーウェイト(g):1-8、リールシート位置(mm):174、カーボン含有率(%):95.2適合ラインナイロン:1.5-6、ラインPE(号):0.2-0.6全長6'0"ft質量(g)76タイプリールシート:DOWNLOCK全長(m)1.83方式逆並継寸法(cm)93.9グリップタイプセパレート継数(本)2先径(mm)1.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする