SHIMANO(シマノ)
23 ディアルーナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):6-28、リールシート位置(mm):392、カーボン含有率(%):99.6
注文コード
47923568
品番
S90ML
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,750
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
カーボンモノコックグリップ搭載。クラス超越、さらなる進化。
キャスト・ルアー操作・ファイト、その全てのシーンにおいてクラスを超越するパフォーマンスを追求したショアキャスティングロッド「ディアルーナ」。
仕様
ルアーウェイト(g):6-28、リールシート位置(mm):392、カーボン含有率(%):99.6
適合
ジグウェイト(g):MAX 35、ラインPE(号):0.6-1.5
全長
9'0"ft
質量(g)
125
タイプ
リールシート:UPLOCK
全長(m)
2.74
方式
逆並継
寸法(cm)
141
グリップタイプ
カーボンモノコック
継数(本)
2
先径(mm)
1.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680