曜日別特売
S100M 23 ディアルーナ SHIMANO(シマノ) 47923656

23 ディアルーナ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様ルアーウェイト(g):7-38、リールシート位置(mm):420、カーボン含有率(%):99.7注文コード47923656品番S100M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

カーボンモノコックグリップ搭載。クラス超越、さらなる進化。
キャスト・ルアー操作・ファイト、その全てのシーンにおいてクラスを超越するパフォーマンスを追求したショアキャスティングロッド「ディアルーナ」。

仕様ルアーウェイト(g):7-38、リールシート位置(mm):420、カーボン含有率(%):99.7適合ジグウェイト(g):MAX 45、ラインPE(号):0.8-2全長10'0"ft質量(g)168タイプリールシート:UPLOCK全長(m)3.05方式逆並継寸法(cm)155.9グリップタイプカーボンモノコック継数(本)2先径(mm)1.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする