Omron 安全スイッチ D4B-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47923698 品番D4B-4113N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
アクチュエータの種類ローラーレバー 駆動形式スナップ 接続ねじ 構成NO/NC コンタクト数2 仕様EN60947-5-1及びIEC947-5-1.UL、CSA.D4B-Nシリーズ汎用スナップアクション.オムロンのD4B-N安全リミットスイッチは、N/Cコンタクトのみの認定済み直接オープンメカニズムを備えたスナップ式コンタクトを採用し、故障発生時の安全な動作を確保します。スイッチはアルミダイキャストエンクロージャに収納され、IP67等級の防水性能を発揮する強化ヘッドシール構造を採用してます。.該当する動作ゾーンを表示するメカニズムと、左右の動きを切り替える押ボタンを装備かん合コンタクト間に金属が付着している場合でも正極コンタクト直接駆動オープンによる安全動作により正確な切り替えが可能安全回路用のN/Cと制御回路用のN/O(SPDT)コンタクト定格10A(連続)4軸タレットヘッドIP67アルミダイキャストエンクロージャコンジット口PG13.5又はM20 シリーズD4B-N 接点構成双極単投 保護等級IP67 材質(ハウジング)アルミダイキャスト 機械的寿命3000万回 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする