仕様PowerTrenchRNチャンネルMOSFET、最大9.9A、FairchildSemiconductor
ピン数(ピン)6
動作温度(℃)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT23
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)1.6
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)6.1
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)39
最小ゲートしきい値電圧(V)1
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、20
カテゴリーロジックレベルMOSFET