Omron 温度調節器 (PID制御) リレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ- 動作温度範囲(℃)-10〜55 電源電圧(V)AC100〜240 注文コード47924696 品番E5CSV-R1T-500 AC100-240
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はシリーズ・動作温度範囲・電源電圧など43種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)AC100〜240 入力方式PlatinumResistanceThermometer、Thermocouple 出力方式リレー 出力点数2 動作温度範囲(℃)-10〜55 適合モジュール- - 仕様UL、CSA.オムロン-E5CSV.オムロンE5CSVシリーズ温度コントローラ、アラーム機能及び大型デジタルディスプレイ付き。1/16DINコントローラは、熱電対/PT100のマルチ入力と、リレー又は電圧の制御出力を提供します(SSR駆動用)。E5CSVはすべて、湿気、塵、及び加熱が予想される過酷な状況での使用に適したNEMA4X(IP66相当)フロントパネルを装備しています。.特長/利点.DIPスイッチを使用した簡単な設定1ユニットで熱電対(K、J、L、T、U、N、R)及びPt100(Pt100、JPt100)リレー又は電圧パルス出力の選択1つのアラームポイントわかりやすいメニューを通じて可能な高度な設定適応セルフ調整オプションのフルPID自動調整用途に適合する11のアラームオプション電力消費量5VA指保護カバー 寸法(mm)【電池】48×48 奥行(mm)- シリーズ- 温度範囲(℃)- 範囲- 保護等級- ディスプレイ- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする