電源電圧(V)AC100〜240
入力方式-
出力方式リレー
出力点数3
動作温度範囲(℃)-10〜55
適合モジュール-
色-
仕様E5AN-HT/E5EN-HT1/8及び1/4DINプログラム可能温度コントローラ.それぞれ32セグメント(ステップ)までのパターンを最大8個までプログラム可能5桁/0.01表示の高解像度ディスプレイ60msの高速サンプリングサイクル熱電対/Pt入力PVの±0.1%アナログ入力±0.1%FSすべてのモデルでユニバーサル入力(熱電対、PT、又はアナログ入力)で1つのコントローラで様々なセンサに対応PV/SVステータス表示機能は、温度コントローラ(自動/手動、運転/リセット、及びアラーム)とPV又はSV間で自動的に切り替えるようセット可能サポートソフトウェア(CX-Thermoバージョン4.3)で設定できる論理動作(AND、OR、遅延)のフレキシブルなコンタクト出力赤外線ポートでフロントパネルからの通信を実現。制御出力オン/オフカウンタを使用した、温度コントローラによるリレーの予防保全
寸法(mm)【電池】48×96
奥行(mm)【パネル】78
シリーズ-
温度範囲(℃)-
範囲-
保護等級-
ディスプレイ-
RoHS指令(10物質対応)対応