Omron 温度調節器 (PID制御) リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズE5AN 動作温度範囲(℃)-10〜55 電源電圧(V)AC100〜240 注文コード47925299 品番E5AN-HAA2HBM-500 AC100-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品はシリーズ・動作温度範囲・電源電圧など43種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)AC100〜240 入力方式- 出力方式リレー 出力点数1 動作温度範囲(℃)-10〜55 適合モジュール- - 仕様E5EN-H/E5AN-H1/8及び1/4DIN温度コントローラ.高分解能、高速、高い入力精度を備えた高性能コントローラです。さらに、論理動作と予防保全機能を備え、フロントパネルには赤外線ポートを装備しています。.5桁/0.01表示の高解像度ディスプレイ60msの高速サンプリングサイクル熱電対/Pt入力PVの±0.1%アナログ入力±0.1%FSすべてのモデルでユニバーサル入力(熱電対、PT、アナログ)で1つのコントローラで様々なセンサに対応PV/SVステータス表示機能は、PV又はSVと温度コントローラステータス(自動/手動、運転/停止、及びアラーム)を表示するようにセット可能サポートソフトウェア(CX-Thermoバージョン4.0)で設定できる論理動作(AND、OR、遅延)のフレキシブルなコンタクト制御出力オン/オフカウンタを使用した、リレーの予防保全 寸法(mm)【電池】48×96 奥行(mm)- シリーズE5AN 温度範囲(℃)- 範囲- 保護等級- ディスプレイ- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする