コンクリートカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47925808 品番MCD-K14MS
参考基準価格(税別)¥448,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!
20L水タンクを標準搭載
ワンタッチ差し込み式のブレードカバー
収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載
操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ
セルスタート搭載で楽々始動

仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式 軸径(Φmm)(ブレード)27 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920 エンジンタイプメイキエンジン/GB221 始動方式セルスタート 切断深さ(mm)70〜120 水タンク容量(L)20 機械本体質量(kg)64 出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0 ブレードサイズ(mm)254〜356 走行タイプ手押式
注意
※セルスタート時必ずブレードを切断面から浮かせた状態で始動してください。負荷の掛かった状態で始動されますとセルモータ・エンジン故障の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする