センサーブロック形
最大DC電圧(V)30
最大AC電圧(V)-
出力方式PNP
検出方式再帰反射
検出距離(m)0〜4.5
取付方式-
光源LED
仕様再帰反射型センサには、反射板が必要です。反射板/取り付けブラケットは別売りです。.E3S-DB光電センサ.優れた検出性能のオムロンE3S-DBセンサは、ペットボトル、ガラスボトル、透明トレイなどのあらゆる透明物体の検出に最高の信頼性を発揮します。.SmartTeachにより、高速セットアップ及び最適なしきい値設定が可能最長検出距離4.5m最小ギャップを検出する2mmスポットのナロービームタイプ飲食料品産業の環境で実証済み
シリーズE3S
保護等級IP67・IP69
応答時間0.5ms
材質(ハウジング)ABS、PBT
動作温度(℃)-
RoHS指令(10物質対応)対応
光学方式-
最大電流(mA)100
ターミナルタイプケーブル
電気的接続4ピンM12コネクタ