Omron 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズE3S 動作温度(℃)55 最大電流(mA)100 注文コード47929815 品番E3SDCN21OMS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はシリーズ・動作温度・最大電流など23種類から選べます 他の種類を見る
センサーブロック形 最大DC電圧(V)30 最大AC電圧(V)- 出力方式NPN 検出方式拡散 検出距離(m)0.01 取付方式- 光源青色LED・緑色LED・赤色LED 仕様E3S-DCカラー検出光電センサ.OmronE3S-DCカラーマーク光電センサは、あらゆるタイプのパッケージングで信頼できるカラーマーキングの検出を可能にします。高輝度、3素子(RGB)LED光源により光度を高めています。高効率光学技術により高出力が得られ、微妙な色の違いでも安定した検出が可能です。.光沢のある加工物を処理微妙な色の違いを検出ナロービーム及び大型レンズ シリーズE3S 保護等級IP67 応答時間150(1ポイント)μs、50(2ポイント)μs 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト 動作温度(℃)55 RoHS指令(10物質対応)対応 光学方式LED 最大電流(mA)100 ターミナルタイプ4ピンコネクタ 電気的接続M124ピンコネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする