チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47931475 品番 E128
参考基準価格(税別)¥30,530 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

材質
(フランジ)鋳鉄
(弾性体)合成ゴム
寸法LE(mm)143.5 寸法S1(mm)3.5±1 寸法d3(mm)90 寸法d5(mm)128 寸法lE(mm)70 寸法m2(mm)45 軸穴径d1(Φmm)18〜55 軸穴径d2(Φmm)18〜55 常用トルク(N・m)262 外径(Φmm)128 全長(mm)143.5 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 質量(kg)部品(11):3.9、全体:7.9 種類ジョータイプ 最大トルク(N・m)471 爪数6 GD2(N・m2[kg・m2])部品(11):0.221
注意
※メーカー標準塗装あり(赤茶色)
※下穴は開いていません。 お客様にて加工する仕様となっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする