曜日別特売
E148 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト 47931484

E148 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト 47931484
E148 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト 47931484
E148 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト 47931484

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸穴径d1(Φmm)22~65
軸穴径d2(Φmm)22~65
外径(Φmm)148
全長(mm)163.5
内容量1個注文コード47931484品番E148
参考基準価格(税別)¥39,270販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

材質
(フランジ)鋳鉄
(弾性体)合成ゴム
寸法LE(mm)163.5寸法S1(mm)3.5±1寸法d3(mm)107寸法d5(mm)148寸法lE(mm)80寸法m2(mm)52軸穴径d1(Φmm)22~65軸穴径d2(Φmm)22~65常用トルク(N・m)409外径(Φmm)148全長(mm)163.5最高回転数(min-1[r.p.m])4500質量(kg)部品(11):6.1、全体:12.3種類ジョータイプ最大トルク(N・m)735爪数7GD2(N・m2[kg・m2])部品(11):0.372
注意
※メーカー標準塗装あり(赤茶色)
※下穴は開いていません。 お客様にて加工する仕様となっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする