チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47931563 品番 FE128
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥35,670 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

材質
(フランジ)鋳鉄
(弾性体)合成ゴム
寸法LFE(mm)111.5 寸法S1(mm)3.5±1 寸法d10(mm)9 寸法d3(mm)90 寸法d5(mm)128 寸法d8(mm)92 寸法d9(mm)75 寸法l3(mm)10 寸法lE(mm)70 寸法lF(mm)38 寸法m2(mm)45 軸穴径d1(Φmm)18〜55 常用トルク(N・m)262 外径(Φmm)128 全長(mm)111.5 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 質量(kg)部品(13):1.49、全体:5.39 種類ジョータイプ 最大トルク(N・m)471 穴数6 爪数6 GD2(N・m2[kg・m2])部品(13)0.183、部品(11)0.221

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする