マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成DPDT 注文コード47932694 品番H3DT-L2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は接点構成など4種類から選べます 他の種類を見る
電源外部 電源電圧(V)AC/DC24〜240 タイマ機能多機能 接点構成DPDT 操作方式オンディレー(シグナルオンディレー)、フリッカオフスタート(シグナルスタート)、フリッカオンスタート(シグナルスタート)、信号オン/オフディレー、インターバル(シグナルスタート)、信号オン/オフディレー、ワンショット出力(シグナルスタート)、ワンショット出力(パワーオンスタート) 取付方式DINレール コンタクト数4 仕様H3DT-N/H3DT-L多機能タイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.複数の時間レンジ及び動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm瞬時出力を0(ゼロ)に設定するだけで簡単にシーケンスチェック一部の動作モードに対応するスタート信号制御スイッチを使用して限時DPDT出力コンタクトを限時SPDT出力コンタクト/瞬時SPDT出力コンタクトに変更可能プッシュインPlus技術による迅速な配線リレー出力供給電圧24〜240Vac/dcDINレール取り付け シリーズH3DT 最大電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)AC250、DC30 動作温度範囲(℃)-20〜+60 ターミナルタイプねじ 時間(s)0.1〜360000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする