電源オフディレータイマ H3DT-H

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜120 注文コード47932868 品番H3DT-HCS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は電源電圧6種類から選べます 他の種類を見る
電源外部 電源電圧(V)AC100〜120 最大電流(A)5 接点構成SPDT タイマ機能シングル 操作方式電源オフディレー 取付方式DINレール コンタクト数2 仕様H3DT-Hオフディレータイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.オフディレー動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm2種類の時間レンジ設定0.1〜12秒(Sシリーズ)、1.0〜120秒(Lシリーズ)リレー出力広い供給電圧範囲(モデルによって異なる)DINレール取り付け 幅(mm)90 シリーズH3DT-H 深さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)AC250、DC30 ターミナルタイプねじ 時間増分 時間(s)1〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3682:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする