電源電圧(V)DC24
スイッチ種類長方形
ターミナルタイプ配線済み
ハウジング色-
スイッチング距離(mm)17
接続5mケーブル
仕様TUVRheinlandによって認定されたEN標準、EN954-1、EN/ISO13849-1、EN60204-1、EN/IEC60947-5-3、UL508、CSAC22.2、BS5304、EN1088-1に適合。.モデルF3S-TGR-N_Cはコード式です。アクチュエータが付属します。適合コントローラについては、オムロン製G9SA又はG9SB、又はNE1ADeviceNetシステムを確認してください。.F3S-TGR非接触安全スイッチ.F3S-TGR非接触安全スイッチはヒンジ、スライド、取り外し可能防護扉と連動するよう設計されています。プラスチック及びステンレススチールのスイッチが用意されており、後者は食品産業のような高い衛生基準を要求される場合に最適です。スイッチには広い検出範囲が備わっており、例えば不適切に配置されたドアによる誤った信号を防ぎます。.非接触のため、摩滅がなく、粒子が皆無広範囲の機械公差に対応ステンレススチール継手の背後で動作可能ねじ穴カバー.F3S-TGR-N_Cスイッチ.最大3個のスイッチを直列に接続可能簡易診断用LED電子出力(電位フリーのオプトカプラ出力)IP67保護.F3S-TGR-N_Rスイッチ.最大6個のスイッチを直列に接続可能リード接点IP67保護
幅(mm)-
寸法(mm)-
シリーズF3S-TGR-N_C
保護等級IP67
材質(ハウジング)ステンレススチール
供給電流(mA)-
RoHS指令(10物質対応)対応
安全接点2NC/NO
安全カテゴリ-
接近方向数2