Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)DC24 注文コード47936483 品番F3S-TGR-NLMR-21-M1J8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は電源電圧など17種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)DC24 スイッチ種類長方形 ターミナルタイプ8極M12コネクタ付き0.25mケーブル スイッチング距離(mm)10 仕様TUVRheinlandによって認定されたEN標準、EN954-1、EN/ISO13849-1、EN60204-1、EN/IEC60947-5-3、UL508、CSAC22.2、BS5304、EN1088-1に適合。.モデルF3S-TGR-N_Cはコード式です。アクチュエータが付属します。適合コントローラについては、オムロン製G9SA又はG9SB、又はNE1ADeviceNetシステムを確認してください。.F3S-TGR非接触安全スイッチ.F3S-TGR非接触安全スイッチはヒンジ、スライド、取り外し可能防護扉と連動するよう設計されています。プラスチック及びステンレススチールのスイッチが用意されており、後者は食品産業のような高い衛生基準を要求される場合に最適です。スイッチには広い検出範囲が備わっており、例えば不適切に配置されたドアによる誤った信号を防ぎます。.非接触のため、摩滅がなく、粒子が皆無広範囲の機械公差に対応ステンレススチール継手の背後で動作可能ねじ穴カバー.F3S-TGR-N_Cスイッチ.最大3個のスイッチを直列に接続可能簡易診断用LED電子出力(電位フリーのオプトカプラ出力)IP67保護.F3S-TGR-N_Rスイッチ.最大6個のスイッチを直列に接続可能リード接点IP67保護 幅(mm)- 寸法(mm)88×25×14 シリーズF3S-TGR-N_R 深さ(mm)- 接続M12コネクタ 保護等級IP67 補助接点常時開 材質(ハウジング)ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応 安全接点2NC/NO 接近方向数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする